Criba vibratoria Dogbone de Key Equipment Company

Criba vibratoria Dogbone de Key Equipment Company

Criba vibratoria Dogbone de Key Equipment Company. Modelo: 5128-D. Número de serie: 75-51034. Dimensiones de la bandeja: 50 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Agitador vibratorio Ajax, tamaño: 6BF, S/N: 58054. Motor General Electric, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, 3 fases. Altura de alimentación: 32 pulg. Altura de descarga: 30 pulg. Entradas/salidas: (1) descarga de 16 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto, (1) descarga inferior de 35 pulg. de largo x 18 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 60-1/2 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 31-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI248.
  • Fabricante: Key Equipment
  • Modelo: 5128-D
  • Número de serie: 75-51034

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Criba vibratoria Dogbone de Key Equipment Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente