Bobina del evaporador de amoníaco Henry Technologies Soby 1F2G-16-21-300-HD

Bobina del evaporador de amoníaco Henry Technologies Soby 1F2G-16-21-300-HD

(1) Evaporador congelador rápido Soby de Henry Technologies, 20 toneladas. Modelo: 1F2G-16-21-300-HD. S/N: 113201-1 y 113201.2. Refrigerante: amoniaco recirculado R-717. (3) 26 pulgadas de diámetro. ventiladores con Motores ASEA, 7.4 hp, 1725 rpm, 480 V, 10.5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 67 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JJJA001.
  • Fabricante: Henry Technologies Soby
  • Modelo: 1F2G-16-21-300-HD
  • Número de serie: 113201-1 and 113201.2

Detalles del serpentín del evaporador

  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 20
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 20
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: ASEA Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.4
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 10.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 102

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Bobina del evaporador de amoníaco Henry Technologies Soby 1F2G-16-21-300-HD

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente