Tanques de almacenamiento de aluminio de carcasa única Tote Bulk - 550 galones

Tanques de almacenamiento de aluminio de carcasa única Tote Bulk - 550 galones

(6) Tanques de almacenamiento de aluminio de una sola carcasa a granel - 550 galones. 74 pies cúbicos ft. Tara 225 lbs., Manway en la parte superior 9 in. de diámetro. Puerta en la parte inferior 43 pulgadas de largo x 15 pulgadas de alto con junta alrededor de la tapa. Dimensiones interiores 42 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 65 pulgadas de alto. Dimensiones totales 43 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 68 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI79
  • Fabricante: Tote Systems

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de almacenamiento de aluminio de carcasa única Tote Bulk - 550 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente