Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque/parada Allen Bradley. Motor Reeves: 1-1/2 hp, relación 9.3, velocidad de salida máxima 452 y mínima 50. Motor eléctrico Reliance: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 voltios, 6,4-6,4/3,2-3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada S-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/4 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto (ACN60).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DBBP185421.15
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 15
- Número de serie: 265195 00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!