Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130. Modelo: 130. S/N: 5676 SS. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las superficies de contacto están hechas de acero inoxidable apto para uso alimentario. Opción de sellado: junta tórica. Motor eléctrico Sterling: 1-1/2 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad variable Sterling, relación: 20,91:1. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (ACN120a).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DWKN214.15
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 130
- Número de serie: 5676 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!