Sistema de descarga de tambores Murzan

Sistema de descarga de tambores Murzan

Sistema de Descarga de Tambores Murzan, Proyecto No. D-12616, Panel/Equipo DUS-50. Número de serie 9600026D. Dimensiones totales: para tambor: 27-½ pulgadas de ancho, 46 ​​pulgadas de alto. El sistema se apoya en cuatro ruedas bloqueables. Tiene un panel de control en el lateral con 2 entradas de aire. 4 tubos de control van a las bombas neumáticas duales y 2 tubos más pequeños van a los elevadores neumáticos a cada lado del área de despacho. Los rodillos corren a lo largo de la base con un diámetro de 2 pulgadas en la parte abierta y un diámetro de 1 pulgada en el área libre. Diseñado para tambores de 24 pulgadas de diámetro. Número de bomba: 96102892, P1 .50 SL. Elevadores neumáticos: dispositivos Rockford Air, tamaño del pistón: 3-¼ pulg. x 40 pulg. S/N 96-1396E.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: END300c.80a
  • Fabricante: Murzan
  • Modelo: DUS-50
  • Número de serie: 9600026D

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de descarga de tambores Murzan

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente