Bomba centrífuga sanitaria Power D - 4x3x8

Bomba centrífuga sanitaria Power D - 4x3x8

Bomba Centrífuga Sanitaria Power D. Modelo: 8196. S/N: 25487-001. Tamaño: 3x4-8. Construcción de acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 7 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOIP8013.
  • Fabricante: Power “D”
  • Modelo: 8196
  • Número de serie: 25487-001

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Power D - 4x3x8

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente