Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 550 galones

Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 550 galones

Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 550 galones. Número de serie: 12-000057. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios con 6 pulg. de diámetro. bridas y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulgadas, cada uno. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSUS004.
  • Fabricante: Americaloe
  • Número de serie: 12-000057

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 550 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente