Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 16

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 16

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 16. S/N: DO67450SS. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN35).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GWCW04
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 16
  • Número de serie: DO67450SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 16

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente