Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55. Modelo: 55. S/N: DO45448. Desplazamiento por revolución: 0,15 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Velocidad nominal: 600 rpm. Motor. Aplicación típica del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes (de confitería), rellenos de crema, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 25-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 38a.IME24014
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: DO45448

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente