Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 25

Bomba de desplazamiento positivo de la serie DO de Waukesha. Modelo: 25. S/N: DO61966SS. R-2. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Opción de sellado: junta tórica. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. El rango de velocidad final de la transmisión ajustable de 58 a 288 RPM debe proporcionar 3,48 a 17,28 GPM; sin embargo, espere caudales reducidos con la bomba desgastada. El motor es de 3HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN550-750).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GWCW03
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: DO61966SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 25

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente