Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25 U1. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Motor Eléctrico, 1 hp, trifásico. Módulo Varidrive estadounidense, relación: 2,25. Esta bomba está aprobada por 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN57).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF176.7
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25 U1
  • Número de serie: DO47366SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente