Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320. Modelo: 320. El caudal de la bomba nueva es de 450 GPM a RPM máximas. Presión máxima: 200 psi. Velocidad máxima: 600 rpm. Rango de temperatura: -40F a 300F. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Entrada/Salida: 6 pulg. Peso aproximado: 900 lbs. *Nota: los rotores de esta unidad están desgastados. Dimensiones totales: 2 pies 6-3/16 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-3/8 pulgadas de alto (ACN259).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCJF1614.17a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 320
  • Número de serie: 265753-00

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente