Procesador atmosférico Cherry Burrell: 600 galones
Procesador atmosférico Cherry Burrell: 600 galones. Modelo WTC, S/N 600 50 102. Acero inoxidable. Puente central con cubiertas superiores elevables. Agitador de barrido ancho y lateral con cuchillas raspadoras y deflector. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. Salidas: (2) 2 pulg. (4) Patas: 10 pulg. H. Dimensiones interiores: 66-1/2 pulg. de diámetro. x 48 pulg. H. Dimensiones totales: 79 pulg. de diámetro. x 84 pulg. H. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 105-G105-A
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: WTC
- Número de serie: 600 50 102
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!