Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones

Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones

Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones. Modelo: WPT. Número de serie 600-57-2920. Dimensiones interiores de la pared recta: 5 pies 5 pulgadas de diámetro. x 4 pies 7 pulgadas de alto. Las fugas en la chaqueta lo hacen adecuado para trabajos con una sola carcasa únicamente. (2) Termopozos, entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos (termopozos), (3) puertos de 1 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 6 pulgadas 10 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RWMG81
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WPT
  • Número de serie: 600-57-2920

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente