Ashworth Blue Acetal Advantage 200 Cinturón para congelador en espiral - 36 pulg.

Ashworth Blue Acetal Advantage 200 Cinturón para congelador en espiral - 36 pulg.

Correa de plástico azul para congelador en espiral Cloudy & Britton. (5) rollos. Ancho del cinturón: 36 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OBSF027
  • Fabricante: Ashworth
  • Modelo: Advantage 200

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Belts
  • Ancho del transportador (pulgadas): 36

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Ashworth Blue Acetal Advantage 200 Cinturón para congelador en espiral - 36 pulg.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente