Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. S/N: 274193 R1 00. El caudal para una bomba nueva es de 300 gpm a rpm máximas de 600. El caudal a 0 psi con accionamiento actual de 40 rpm es de 20 gpm. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Falta la placa de identificación del motor, se estima que tiene 7,5 hp, 230/460 V, 1750 rpm. Entrada/salida: Conexiones S-line de 4 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AACA4346.24
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 274193 R1 00

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente