Máquina de etiquetas Schaffer

Máquina de etiquetas Schaffer

Máquina etiquetadora Schaffer. Tipo: MS de 12''. Nº: G-521. Motor Baldor, 1/12 hp, 1725 rpm, 115/280-230 V, 2/1 y 05-1 amperios, 60 Hz, monofásico. Proporción: 3-1/2 a 1. Tolva ajustable para apilamiento de etiquetas. Rodillos: 2 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Contenedor/bandeja: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho (8) Hojas: ¾ pulgadas de largo. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 8 en h.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMT333.1a
  • Fabricante: Schaffer
  • Modelo: 12'' MS

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de etiquetas Schaffer

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente