Batidora de paletas / Lowe acero inoxidable

Batidora de paletas / Lowe acero inoxidable

Mezclador de paletas / Lowe 30 pies cúbicos, construcción de acero inoxidable 304 con diseño sanitario, descarga sanitaria central inferior de 3 pulgadas y descarga lateral de 4 pulgadas, 37 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 38 pulgadas de profundidad, accionamiento hidráulico, S/ N 6378-85, muy buen estado.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 85.SP6761
  • Fabricante: Lowe
  • Número de serie: 6378-85

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora de paletas / Lowe acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente