Paquete de compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros (60 HP 220/440 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros: al compresor le falta la placa de datos. El número de cilindros: 6. RPM máximas: 1200, accionado por correa. El compresor ha sido El compresor está recién pintado. Motor de inducción Brook - FR: 444, Número de serie: 444x23687, PH: 3, HP: 60, Voltios: 220/440, RPM: 1750.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: FLOR11
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 446
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 446
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350,150
- Relación de volumen del compresor: 12:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Brook
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 1,750
- Voltaje del motor: 220/440
- Amperios de motor: 140
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 76
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 39
- Peso libras): 3,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!