Motor de inducción Siemens - 500 HP

Motor de inducción Siemens - 500 HP

Motor de inducción Siemens 1995 - 500 HP. Número de serie: E06267-01-2. Tipo: RG. Cuadro: 449TS. Deber: cont. Adecuado para uso a 4200 pies de altitud. Especificaciones de la unidad: 3565 rpm, 460 V, 532 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SHCA1264.28
  • Fabricante: Siemens
  • Número de serie: E06267-01-2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor de inducción Siemens - 500 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente