Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 475 galones

Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 475 galones

Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 475 galones. Número de serie: 12-000056. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio con un diámetro de 6 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulg. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. Accesorio Q-line (tanque). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSUS003.
  • Fabricante: Americaloe
  • Número de serie: 12-000056

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable de carcasa única Americaloe: 475 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente