Tanque de mezcla refrigerado de acero inoxidable, 100 galones

Tanque de mezcla refrigerado de acero inoxidable, 100 galones

Tanque de mezcla refrigerado de acero inoxidable, 100 galones. Accionamiento del agitador, tipo: SP, 36 rpm, 120 in lb, 230 V, 1 amperio. Dimensiones del eje: 1 pulg. de diámetro. x 26-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones de la hélice: 20 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Capacidad del sistema de refrigeración: 1/2 tonelada; refrigerante 401A. Potencia: 230 V, 60 ciclos, 3,7 FLA aire, 3,7 FLA agua, 22,5 LRA. Dimensiones del condensador: 13 pulgadas x 12-1/2 pulgadas. Medidor de temperatura: 0-100 °F. Base con (4) ruedas. Entrada (superior): 7-1/4 pulg. de diámetro. Apertura del tanque: rosca macho de 2 pulg. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSLP200.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla refrigerado de acero inoxidable, 100 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente