Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones
Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones. Número de serie: 88F36351A. No Nacional: 1056. Cúpula superior. La hélice de 4 palas proporciona agitación. 3 hp, 1700 rpm, 460 voltios, 95 psi nominal. Entrada superior. Chaqueta MAWP 90 Psi @ 332 °F, volumen de la chaqueta: 10,5 gal. Dimensiones totales 7 pies 5 pulgadas de diámetro x 6 pies 5 pulgadas de largo x 11 pies de alto (ACN500).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: pCFPH138.119a
- Fabricante: DCI Inc..
- Número de serie: 88F36351A
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!