Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones.

Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones.

Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones. Con tapa superior de elevación articulada. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro x 42 pulgadas rectas, Entrada: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. que se conecta a la bola rociadora CIP. Salida: (1) descarga inferior S-Line de 4 pulgadas de diámetro. (2) Sensor montado en la parte superior de 2-1/2 pulg. L y 10 pulg. L. Dimensiones totales: 35-1/2 pulg. de diámetro. x 58 pulgadas de largo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCCB118.4a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente