Acumulador vertical de amoníaco HA Phillips Co (18 pulgadas x 125 pulgadas, 137 galones)
Acumulador de amoníaco vertical HAPhillips Co. (18 x 125 pulgadas, 137 galones) Número de serie: 5030. Número de la Junta Nacional del tanque: 5030. Capacidad estimada del tanque (galones): 137. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSIG a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -50 F a 150 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1996.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS19
- Fabricante: H.A. Phillips & Co
- Número de serie: 5030
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 18
- Longitud del tanque (pulgadas): 125
- Capacidad estimada del tanque (galones): 137
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 5030
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSIG @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 150 PSIG
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!