Enfriadores y refrigeradores
Compre entre nuestra amplia variedad de refrigeradores industriales y enfriadores usados.
Actualice sus enfriadores industriales y sistemas de refrigeración de marcas como Mycom, Larkin, Trane y Berg.
- Preguntas frecuentes
- ←
- →
Los enfriadores industriales son sistemas de refrigeración que se utilizan para enfriar o mantener la temperatura de un proceso o espacio de una instalación de fabricación de alimentos. Eliminan el calor mediante un ciclo de refrigeración que utiliza un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador.
Los enfriadores industriales están diseñados para mantener temperaturas más bajas en áreas o equipos específicos dentro de una planta de fabricación de alimentos. Estos sistemas de enfriamiento eliminan el calor del área objetivo, generalmente mediante un proceso de enfriamiento por expansión directa o evaporación.
- A continuación, se muestran algunos tipos de enfriadores que se utilizan comúnmente en la fabricación de alimentos y que ofrecemos:
- Enfriadores refrigerados por aire: Los enfriadores refrigerados por aire son un tipo común de enfriador industrial que utiliza aire ambiente para disipar el calor. Mediante un serpentín condensador y ventiladores, estos enfriadores transfieren el calor del refrigerante al aire circundante. Los enfriadores refrigerados por aire son adecuados para operaciones de fabricación de alimentos de tamaño pequeño a mediano con espacio suficiente para su instalación al aire libre. Son conocidos por su facilidad de instalación y su menor consumo de agua.
- Enfriadores refrigerados por agua: Los enfriadores refrigerados por agua utilizan agua como medio de intercambio de calor. Mediante un condensador para transferir calor a un circuito de agua independiente, estos enfriadores luego liberan el agua en una torre de enfriamiento o un tipo de sistema de eliminación de agua. Los enfriadores refrigerados por agua son ideales para instalaciones de fabricación de alimentos más grandes donde la disponibilidad de agua no es una preocupación. Ofrecen alta eficiencia y pueden manejar cargas de enfriamiento más grandes.
- Enfriadores de líquido rotativos: Los enfriadores de líquido rotativos, o enfriadores de tornillo rotativo, funcionan con un compresor de tornillo rotativo. Utilizan un refrigerante líquido para absorber y eliminar el calor del proceso de fabricación y son conocidos por su eficiencia y confiabilidad. Estos enfriadores industriales son adecuados para la fabricación de alimentos a mediana y gran escala, que requieren soluciones de enfriamiento consistentes y confiables.
- Enfriador de líquido de freón: Este tipo de enfriador utiliza refrigerantes como hidroclorofluorocarbonos (HCFC) o hidrofluorocarbonos (HFC) para enfriar. Estos enfriadores son versátiles y se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales debido a la amplia gama de refrigerantes.
- Enfriadores centrífugos de líquidos: Estos enfriadores de líquidos utilizan un compresor centrífugo para comprimir el gas refrigerante. Son muy eficientes y adecuados para grandes cargas de refrigeración. Este tipo de enfriador se utiliza normalmente en la fabricación a gran escala donde se necesita una refrigeración de alta capacidad y un control preciso de la temperatura.
Los enfriadores industriales ayudan a preservar la calidad de los alimentos al mantener temperaturas óptimas en las áreas de procesamiento y almacenamiento, evitando el deterioro y retardando el crecimiento de bacterias y otros microorganismos que pueden afectar la calidad de los productos alimenticios.
Los enfriadores se utilizan a menudo para mantener temperaturas más bajas en áreas o equipos específicos dentro de una planta de fabricación de alimentos. Pueden utilizar diferentes tecnologías, como expansión directa o enfriamiento por evaporación, para lograr el efecto de enfriamiento deseado sin necesidad de un ciclo de refrigeración completo.
Las instalaciones de fabricación de alimentos a gran escala suelen tener necesidades de refrigeración complejas para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia de sus procesos. Los refrigeradores desempeñan un papel fundamental para cumplir estos requisitos.
Los enfriadores tienen capacidades de enfriamiento especiales para manejar las importantes cargas de calor generadas durante las distintas etapas del procesamiento de alimentos. En instalaciones a gran escala, los enfriadores industriales enfrían diferentes zonas con distintos requisitos de enfriamiento. Los sistemas de control avanzados permiten un control preciso de la temperatura en cada zona, lo que garantiza que cada zona reciba el nivel adecuado de enfriamiento.
La zonificación y el control de la temperatura son cruciales para mantener la calidad del producto, cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria y optimizar la eficiencia energética en la fabricación extensiva de alimentos.