- Detalles del producto
Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP
Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico usado. Modelo: TCCW2504X. Serie: CD-82673. Patín G-373S. Fluido caloportador: 30% glicol. Temperatura mínima: +30F, temperatura máxima: 60F. Refrigerante: freón. Cuenta con compresor alternativo Vilter, condensador de carcasa y tubos, barril enfriador de carcasa y tubos y panel de control. La aplicación anterior fue 1100 GPM de glicol de 49F a 38F y agua de torre de enfriamiento de 74F. Compresor alternativo Vilter serie 350 ES, tamaño M17K357ESD, serie 75626, pedido SO64850, refrigerante R-22. Número de cilindros: 7. Motor eléctrico: 125 HP, 1780 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, TE, 444T Frame. Peso: 8,650 libras. Dimensiones totales: 13,5 pies de largo x 7 pies de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: VPWA03
- Fabricante: Vilter
- Modelo: TCCW2504X
- Número de serie: CD-82673
Detalles del enfriador
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
- Número de compresores: 1
- Descripciones de compresores: Vilter 350 ES Series Reciprocating Compressor, size M17K357ESD, serial 75626, order SO64850, refrigerant R-22. Number of cylinders: 7
- Potencia total del compresor: 125
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- RPM del motor: 1780
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 162
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 8650
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Previous application was 1,100 GPM of glycol 49F to 38F, and 74F cooling tower water.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!