Motores de compresores de tornillo

Elegir el motor de compresor adecuado para un trabajo en particular es una decisión que requiere una consideración cuidadosa. Puede comenzar por decidir si desea un compresor de tornillo seco en lugar de un compresor inundado de aceite. Los compresores inundados de aceite, como sugiere el nombre, utilizan aceite de compresor como lubricante para funcionar, mientras que los compresores secos utilizan el principio de desplazamiento positivo y presión de aire para proporcionar energía. Debe seleccionar un motor que esté clasificado para proporcionar suficiente potencia de salida para el compresor. Algunas de las marcas en nuestra tienda en línea incluyen AC Squirrel, Baldor, Toshiba, GE, Ram Industries, SIEMENS, Teco y más.

Asegúrese de comprender los detalles de las piezas estándar del compresor, incluidos los rotores, las válvulas, las bombas, los enfriadores, los transductores y los medidores, para que pueda estar informado como consumidor. Los compresores de tornillo rotativo utilizan dos tornillos entrelazados. Los tornillos son el componente principal del compresor y el sistema de aire es impulsado por un motor eléctrico. Los compresores de aire de tornillo rotativo están diseñados para proporcionar un flujo constante y confiable de aire o gas mediante el uso de un variador de velocidad (VSD).

    Hay tres razones principales por las que debería pensar en comprar un motor compresor de tornillo rotativo usado para su negocio.
  1. Costo: Al buscar motores de compresores de tornillo usados, puede ahorrar sin sacrificar la calidad ni el rendimiento.
  2. Eficiencia: Puedes reducir el desperdicio y tomar decisiones eficientes comprando productos usados.
  3. Velocidad: No tendrá que esperar ni soportar los retrasos que a menudo se asocian con la compra de nuevos equipos.

    Además de comprar su compresor, también puede encontrar otros accesorios de refrigeración industrial en Genemco, incluidos condensadores, evaporadores, generadores y otros tipos de equipos de refrigeración. Cuando compra con nosotros, puede confiar en que todas las piezas de la máquina, desde silenciadores hasta válvulas térmicas y enfriadores de aceite, estarán en buenas condiciones de funcionamiento. No hay duda de que si necesita motores de compresor de alta calidad, su mejor opción es comprar en Genemco.