- Detalles del producto
Motor eléctrico Westinghouse World Series - 1000 HP
1993 Motor eléctrico Westinghouse World Series: 1000 HP. Número de serie: 5806BA-02. Especificaciones del motor: 3580 rpm, 4160 V, 122 FLA, 60 Hz, trifásico. Marco: 4009. Caja: ODP. Clase de aislamiento: F. Peso: 4820 lbs. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC2066B.
- Fabricante: Westinghouse
- Número de serie: 5806BA-02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


TECO-Westinghouse
TECO - Motor eléctrico Westinghouse - 250 HP, 2300 / 4160 V
DTTC804B.
Solo queda 1 unidad