Serpentines del evaporador de baja temperatura

Genemco vende bobinas Evap de Evapco, Vilter, Krack, Frick, Imeco y todos los fabricantes líderes.

Explore nuestra selección completa de serpentines evaporadores de amoníaco para equipos de refrigeración y control de la temperatura del aire.

Los serpentines evaporadores de baja temperatura, como nuestro popular serpentín evaporador de amoníaco equipado con aletas de aluminio y tubos de cobre, son componentes clave en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Funcionan absorbiendo calor de la temperatura del aire en el ambiente o un producto, enfriándolo. Por ejemplo, cuando se utiliza gas amoníaco como refrigerante, estos serpentines facilitan el ciclo de enfriamiento al permitir que el refrigerante se evapore a baja temperatura, absorbiendo el calor de manera efectiva.

La mayoría de los serpentines evaporadores de baja temperatura, incluidos nuestros modelos de serpentines evaporadores de enfriador y evaporadores de CA, son compatibles con una variedad de refrigerantes, incluidas opciones de refrigerantes tradicionales como R-22 y opciones de refrigerantes modernas y ecológicas como R-404A y R-507 para su sistema de refrigeración.

La determinación del tamaño adecuado del equipo de refrigeración para el tipo de serpentín del evaporador depende de varios factores, entre ellos, el tamaño del espacio que se va a enfriar, la temperatura del aire deseada y los requisitos específicos de refrigeración o deshumidificación de su sistema. Consultar con nuestros ingenieros o con un profesional de HVAC es la mejor manera de encontrar el equipo adecuado para los requisitos de su unidad y serpentín del condensador.

¡Por supuesto! Nuestros serpentines evaporadores de baja temperatura son versátiles y adecuados para una variedad de aplicaciones, desde pequeños refrigeradores comerciales hasta grandes unidades industriales de climatización.

La vida útil de los serpentines del evaporador de baja temperatura varía según la unidad, el uso, el mantenimiento y el diseño del serpentín. Al igual que con los serpentines del evaporador de temperatura media, se recomienda que técnicos calificados realicen una limpieza e inspección periódicas para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos.

Sí. En Genemco, nos aseguramos de que todos los equipos usados, incluidos los serpentines de evaporación, sean sometidos a pruebas y mantenimiento exhaustivos por parte de nuestro equipo de profesionales de la industria, lo que garantiza un rendimiento confiable.

Antes de comprar, tenga en cuenta factores como la compatibilidad del serpentín con su sistema HVAC o de refrigeración existente, la capacidad requerida, la eficiencia energética, el tamaño físico y si está diseñado para aplicaciones de sistema dividido o de flujo descendente.

Los clientes pueden comprar o solicitar más información sobre nuestros serpentines evaporadores de baja temperatura comunicándose directamente con Genemco a través de nuestro sitio web o nuestra línea directa de atención al cliente al 979-268-7447. Nuestro equipo de expertos siempre está listo para ayudarlo con sus necesidades, ya sea un profesional de la industria o un contratista individual.