- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco Frick ICB-4C-606-3-5 - 34 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura serie ICB de Imeco. N.º de serie: 7488-2-LH1. Modelo: ICB-4C-606-3-5. Presión máxima: 250 PSI. Refrigerante: R-717. (4) Ventiladores. Fuente de alimentación: HP: 5, Voltaje: 460, Ph: 3, Hz: 60. FLA: 60.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NMD19
- Fabricante: Imeco
- Modelo: ICB-4C-606-3-5
- Número de serie: 7488-2 LH1
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 27,412
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 22.84
- Flujo de aire (CFM): 36,531
- Velocidad de la cara (FPM): 813
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 80
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors - 5 Hp, Voltage: 460, Ph: 3, Hz: 60, FLA: 6.5.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 252
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


Frick
Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB Bobina evaporadora de amoníaco - 112 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
SIMM21
Solo queda 1 unidad

Imeco
Imeco CO.324.44 Serpentín Evaporador de Amoníaco - 9 TR, 3 Ventiladores (Baja Temperatura)
HAIN215
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.935 - 12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN211
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.935 - 12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN212
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.935 - 12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN213
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.935 - 12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN210
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN231
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN214
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN219
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN220
Solo queda 1 unidad