Condensadores evaporativos simples

Ofrecemos condensadores para aplicaciones HVAC, sistemas de refrigeración y control de temperatura del aire.

Compre marcas como BAC, Evapco e Imeco

Quality Used Evaporative Condensers for Industrial Refrigeration Systems

For over 35 years, Genemco has been North America's leading supplier of premium used evaporative condensers for industrial refrigeration applications. Our extensive inventory includes single evaporative condensers with capacities ranging from 50 to 500 tons from the industry's most trusted manufacturers.

Why Choose Genemco for Your Evaporative Condenser Needs?

  • Diverse Selection: Access a comprehensive inventory of used evaporative condensers with various capacities
  • Trusted Brands: Premium equipment from BAC, Evapco, Imeco, Frick, and other leading manufacturers
  • Configuration Options: Various sizes, airflow designs, and heat rejection capacities
  • Significant Savings: Quality used equipment at a fraction of the cost of new condensers
  • Expert Support: Our specialists assist you in finding the ideal condenser for your specific application
  • Global Shipping: Seamless delivery to processing facilities worldwide

Whether you need evaporative condensers for ammonia refrigeration, industrial cooling, or other applications requiring efficient heat rejection, our inventory includes options to meet your specific capacity requirements and budget constraints.

Browse our extensive collection of single evaporative condensers below, or contact our team for personalized assistance with your specific refrigeration equipment needs.

Un condensador evaporativo simple es un dispositivo de alta eficiencia que se utiliza en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Funciona como un intercambiador de calor y combina las características de una torre de enfriamiento y un condensador en una sola unidad. Este equipo utiliza el proceso de evaporación para eliminar el calor de un refrigerante, generalmente un gas refrigerante como el amoníaco o el freón. Es una opción preferida en sistemas donde el espacio y la eficiencia energética son prioridades.

Un condensador evaporativo único se diferencia de los sistemas tradicionales al fusionar la torre de enfriamiento y el condensador en una sola unidad, lo que ahorra espacio de manera significativa y simplifica el proceso de instalación. Este diseño de unidad condensadora mejora la eficiencia general y el uso de energía del sistema de enfriamiento. Agiliza el intercambio de calor y el proceso de enfriamiento, lo que proporciona un efecto de enfriamiento más uniforme y reduce las complejidades operativas. La integración de estos componentes puede generar menores costos iniciales de instalación y un mantenimiento simplificado, lo que lo convierte en una solución eficaz para muchas aplicaciones de refrigeración y HVAC.

Las principales ventajas de un sistema de refrigeración con condensador evaporativo único incluyen su diseño compacto, que ahorra un valioso espacio. También mejora la eficiencia energética al reducir el consumo de energía y los costos operativos. El diseño de una sola unidad simplifica el mantenimiento, ya que combina las funcionalidades de la torre de refrigeración y el condensador, lo que reduce la complejidad de la solución de refrigeración.

Sí, los condensadores evaporativos individuales están diseñados para escalabilidad y pueden servir de manera eficiente para aplicaciones de HVAC y refrigeración industrial a gran escala. Suelen utilizarse en sectores como el almacenamiento en frío, los centros de datos y la generación de energía, donde la capacidad de enfriamiento y el rechazo eficiente del calor son cruciales.

Al seleccionar un condensador evaporativo simple, tenga en cuenta la capacidad de enfriamiento de la unidad para asegurarse de que cumpla con los requisitos del fabricante y del sistema. Verifique el diseño del condensador para comprobar que sea compatible con su equipo actual y la aplicación de refrigeración. Tenga en cuenta la eficiencia energética para gestionar los costos operativos de manera eficaz. También es importante evaluar los requisitos de calidad del agua y los sistemas de tratamiento de agua necesarios.

El mantenimiento regular de los condensadores industriales implica la limpieza de los tubos del serpentín, la comprobación del sistema de distribución de agua y las boquillas de pulverización, y la inspección de los ventiladores y los motores. El tratamiento adecuado del agua es esencial para evitar la contaminación y garantizar una transferencia de calor eficiente. La inspección regular ayuda a mantener un rendimiento óptimo y prolonga la vida útil del equipo.

Un condensador evaporativo simple usado de un proveedor de confianza como Genemco es una opción confiable y rentable. Nos aseguramos de que cada unidad sea inspeccionada y mantenida rigurosamente, cumpliendo con altos estándares de calidad y rendimiento.

      Al invertir en condensadores evaporativos individuales, es fundamental tener en cuenta no solo el sistema de refrigeración en sí, sino también las piezas adicionales que son clave para su funcionamiento. Los componentes esenciales incluyen:
    • Bombas y boquillas de pulverización: Garantizan una distribución eficiente y uniforme del agua de refrigeración sobre la superficie del evaporador de intercambio de calor. Las bombas de pulverización que funcionan correctamente pulverizan agua y son vitales para una transferencia de calor y una eficiencia de refrigeración óptimas.
    • Sistema de distribución de agua: Es fundamental para mantener un flujo de agua constante y una cobertura sobre las bobinas, lo que es esencial para el proceso de evaporación y un enfriamiento efectivo.
    • Ventiladores y motores de ventiladores: Clave para inducir la corriente de aire a través del condensador, lo que ayuda en el proceso de disipación de calor. Es importante seleccionar el modelo de ventilador adecuado para su unidad condensadora evaporativa específica para mantener la temperatura del aire y el efecto de enfriamiento deseados.
    • Tubos en espiral: El corazón del proceso de intercambio de calor, donde se condensa el vapor refrigerante. Los tubos en espiral de calidad, a menudo hechos de cobre o acero inoxidable, son necesarios para una transferencia de calor eficiente y una durabilidad a largo plazo.
    • Sistemas de contr
    • Para monitorear y ajustar el funcionamiento del condensador, garantizando que funcione de manera eficiente en diferentes condiciones.
    • Sistemas de tratamiento de agua: Para evitar la formación de incrustaciones y suciedad, que pueden afectar la eficiencia y la vida útil del condensador evaporativo.

      Además, Genemco ofrece paquetes integrales de condensadores evaporativos que incluyen componentes esenciales y más, lo que garantiza que tenga una solución completa para sus necesidades de refrigeración.

Para comprar un sistema de refrigeración con condensador evaporativo único, los clientes pueden visitar nuestro sitio web para explorar nuestro inventario, que incluye varias marcas y modelos. Para obtener asistencia personalizada, nuestros representantes expertos están disponibles para guiar a los clientes a través del proceso de selección y ayudarlos a encontrar condensadores evaporativos únicos que cumplan con sus requisitos específicos.