- Detalles del producto
Condensador evaporativo Frick XLP-S205 S (205 toneladas nominales, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo serie XLP de Frick. Modelo: XLP-S205 S. N.º de serie: 51427-100. Fecha de fabricación: 26/01/07. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 205 toneladas nominales. 145,5 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HCIC01
- Fabricante: Frick
- Modelo: XLP-S205 S
- Número de serie: 51427-100
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 205
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 145.4
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 21.97
- Unidad CFM (CFM): 33,000
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 142
- Ancho superior (pulgadas): 48
- Altura superior (pulgadas): 97
- Peso superior (LBS): 10,110
- Longitud inferior (pulgadas): 142
- Ancho inferior (pulgadas): 48
- Altura inferior (pulgadas): 97
- Peso inferior (LBS): 2,000
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 1.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 140
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 12.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 142
- Ancho (pulgadas): 86
- Altura (pulgadas): 164
- Peso libras): 11,330
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing Fan Motor and Water Pump.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!