Fabricadores de hielo
Encuentre la máquina de hielo industrial usada perfecta para su negocio
Contamos con las mejores marcas de máquinas de hielo como Frick, BAC y North Star.
- Especificaciones
- Preguntas frecuentes
- ←
- →
Una máquina de hielo industrial es una máquina de alta capacidad diseñada para crear hielo a escala comercial. Esta máquina se utiliza a menudo en aplicaciones industriales como la fabricación, el procesamiento de productos alimenticios y bebidas y las industrias farmacéuticas donde es necesaria la refrigeración del producto. Al igual que una máquina de hielo a menor escala convierte líquidos en hielo, la versión comercial crea hielo de manera más eficiente utilizando diversas técnicas.
Las máquinas de hielo comerciales tienen un sistema de refrigeración que consta de compresores, condensadores, evaporadores y válvulas de expansión, todos los cuales se utilizan para crear temperaturas frías para el proceso de fabricación de hielo. El compresor comprime un gas refrigerante, luego fluye hacia el condensador, liberando calor y transformándolo en un líquido a alta presión. A continuación, el refrigerante líquido pasa a través de la válvula de expansión, lo que hace que se expanda y se evapore. Un evaporador dentro de la máquina generalmente recibirá refrigerante mientras está en estado gaseoso y luego, finalmente, convertirá el agua en cubitos de hielo. Todas estas máquinas de hielo están diseñadas para congelar el agua rápidamente y a una velocidad que sea necesaria para el control de la temperatura en el uso comercial.
Las máquinas de hielo comerciales aumentan el volumen de hielo producido y son rentables y energéticamente eficientes. Los equipos comerciales están fabricados para soportar un uso continuo sin necesidad de reparaciones o reemplazos frecuentes. Una máquina industrial es la mejor manera de garantizar la confiabilidad en lo que respecta a la refrigeración y el control de la temperatura de los productos.
Los equipos de fabricación de hielo industrial ofrecen la comodidad y flexibilidad que mejor se adapta a sus necesidades, así como al espacio disponible en sus instalaciones. Algunos incluso ofrecen mecanismos de enfriamiento avanzados y funciones de autolimpieza para garantizar que el hielo de su unidad siempre sea seguro de usar.
Hay varias formas de elegir la máquina de hielo ideal. Para empezar, deberá elegir el tipo de hielo que necesita para su uso o aplicación comercial. El hielo se puede crear en diferentes espesores, así como en diferentes tipos y formas, desde escamas hasta cubos. Luego, deberá determinar la capacidad y el tamaño. Existen máquinas de hielo en pepitas, máquinas de hielo en escamas y unidades con un depósito de hielo de mayor capacidad. Cuantas más especificaciones pueda limitar, mejor. También deberá considerar la funcionalidad y la eficiencia energética. Consulte nuestras máquinas de hielo industriales y ice equipment disponibles aquí y comience a mejorar las operaciones de su negocio.