




























Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Turbo Ice Máquina de hielo con placa SCER BF80 de acero inoxidable (refrigeración con halocarbono (freón), 80 toneladas por día)
Máquina de hielo Turbo Vogt. Modelo: BF80 SCER. Número de serie: 7739000. Refrigerante: R-22. Control remoto evaporativo autónomo. Toneladas Por Día: 80. Alimentación para compresores(2): 75 HP, FLA: 184, Voltios: 230, Hz: 3, Ph: 3. Trituradora(2): 2 HP, FLA: 6.8, Voltios: 230, Hz : 60. Bomba de agua(4): 3/4 HP, FLA: 2,6 Voltios: 230, Hz: 60.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: JGG01
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: BF80 SCER
- Número de serie: 7739000
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
- Peso libras): 26,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!