Compresor de tornillo desnudo

Tenemos a la venta la última tecnología en Compresores de Tornillo industriales.

Descubra más detalles de nuestros paquetes de las mejores marcas de fabricantes de compresores del mercado.

Este tipo de compresor de tornillo puede ser una herramienta valiosa para satisfacer las necesidades de refrigeración de su empresa, ya sea de construcción, fabricación, servicio de alimentos o cualquier otro tipo de instalación, laboratorio o fábrica. Los compresores de tornillo son conocidos por su eficiencia y versatilidad, lo que los convierte en una opción popular en diversas industrias. Su característica distintiva es su alta capacidad de enfriamiento. Estos compresores son capaces de manejar grandes volúmenes de refrigerante y pueden proporcionar una cantidad significativa de potencia de enfriamiento.

Un compresor de tornillo desnudo rotativo es un tipo de compresor de desplazamiento positivo que se utiliza para una amplia gama de aplicaciones industriales. Consta de dos rotores, generalmente fabricados en acero de alta calidad, que están diseñados con lóbulos helicoidales o tornillos. Estos rotores giran en direcciones opuestas dentro de una carcasa cilíndrica, creando una cámara de compresión entre ellos. Ya sea que necesite enfriar un pequeño espacio de almacenamiento o un gran almacén, un compresor de tornillo puede realizar el trabajo de manera eficiente.

Otra ventaja de un compresor de tornillo rotativo es su eficiencia energética. Estos compresores están diseñados para minimizar el consumo de energía, lo que se traduce en facturas de electricidad más bajas para su negocio. La tecnología de tornillo permite un funcionamiento más suave, lo que reduce la fricción y la generación de calor. Además, los compresores de tornillo rotativo son famosos por su fiabilidad. Esto significa que puede confiar en que funcionarán de forma constante y sin averías, lo que reduce los costes de mantenimiento y reparación.

En primer lugar, optar por un compresor de tornillo rotativo usado suele permitir un proceso de instalación más rápido. Dado que estas unidades normalmente carecen de componentes adicionales como secadores, filtros y tanques, se pueden integrar fácilmente en sistemas existentes sin necesidad de realizar modificaciones importantes ni tiempos de inactividad. Esto significa que puede poner en marcha sus operaciones en un plazo más corto, evitando presiones o demoras innecesarias y maximizando la eficiencia en refrigeración y fabricación.

Además, al comprar un compresor usado (como un compresor centrífugo o un compresor de tornillo rotativo), básicamente le estás dando una segunda vida y reduciendo la demanda de nuevos procesos de fabricación. Esto no solo contribuye a la conservación de los recursos naturales, sino que también ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustible asociadas con la producción de nueva maquinaria, lo que respalda el desarrollo de fuentes de energía renovables. Refuerza la eficiencia energética y la sostenibilidad. Incluso puede ser más rápido, ya que todos los equipos de Genemco son de su propiedad y están listos para enviarse. Esto elimina los plazos de entrega que pueden estar asociados con los pedidos.

    Elegir una marca de confianza garantiza que está invirtiendo en un compresor de refrigeración que ha sido probado exhaustivamente y fabricado según los estándares más altos. Afortunadamente, puede encontrar todas las principales marcas de compresores en la tienda en línea de Genemco. Algunas de las marcas de fabricantes de compresores que puede encontrar en Genemco incluyen:
  • Dunham-Bush
  • FES
  • Frick
  • Gea
  • Howden
  • Kobe
  • Sullair

    Incluso ofrecemos paquetes de compresores incompletos y piezas de compresores individuales (que incluyen una bomba, un compresor centrífugo, un motor, una válvula, un pistón, un filtro de aire, un motor eléctrico, un motor de aceite, un compresor de espiral, un sistema hidráulico y más), para que pueda obtener exactamente lo que necesita para completar su sistema de aire acondicionado y refrigeración. Tienen todos los kits de herramientas eléctricas y electrónicas que necesita, así como la experiencia para brindarle asesoramiento.

El tiempo que tardará en recibir su pedido depende de los detalles y de su ubicación, pero puede confiar en que Genemco le entregará su equipo de refrigeración lo más rápido posible. Dado que nuestros compresores son de nuestra propiedad y están listos para enviarse, ¡podemos comenzar a preparar su pedido de inmediato! Tenemos una amplia gama de opciones de envío internacional, que puede consultar visitando nuestro mapa de envíos globales. ¡Comuníquese con nosotros hoy mismo y le proporcionaremos un presupuesto para su pedido de compresor de tornillo!