Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 155S

Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 155S

Compresor de tornillo desnudo FES 2010 - Número de serie: MK1J-1950, Modelo: 155S, Presión de prueba hidráulica: 470 PSIG, Presión máxima de trabajo de diseño: 313 PSIG, Refrigerante: 1270, RPM máximas: 3600, Año de fabricación: 2010. Compresor de tornillo desnudo gira a mano.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DYL201
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 155S
  • Número de serie: MK1J-1950
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV163/1.8
  • Compresor SN: MK1J-1950
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 313
  • Año de fabricación del compresor: 2010
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2010
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 155S

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente