Túneles de congelación IQF

Genemco ofrece túneles congeladores eficientes y que ahorran espacio

Con la confianza de las mejores marcas como Frigoscandia y Northfield

Descubra la amplia colección de túneles de congelación IQF (congelación rápida individual) usados y de alta calidad de Genemco de los principales fabricantes de la industria. Nuestro inventario cuidadosamente seleccionado incluye marcas reconocidas como Frigoscandia, Northfield, FMC y más, que le ofrecen soluciones de congelación eficientes y que ahorran espacio para sus necesidades de procesamiento de alimentos.

¿Por qué elegir nuestros túneles de congelación IQF?

  • Selección variada:Desde unidades compactas hasta túneles a escala industrial con capacidades de hasta 16.000 libras/hora, tenemos el congelador perfecto para sus necesidades de producción.
  • Marcas de confianza:Nuestra selección incluye modelos populares de los principales fabricantes conocidos por su confiabilidad y rendimiento.
  • Opciones de tecnología:Elija entre distintas tecnologías de congelación, incluidos congeladores en espiral, congeladores de impacto y túneles criogénicos.
  • Diseños que ahorran espacio:Muchos modelos ofrecen tamaños compactos para maximizar el espacio de su planta de producción.
  • Soluciones rentables:Obtenga capacidades de congelación de grado industrial a una fracción del costo de un equipo nuevo.

Características clave a tener en cuenta:

  • Capacidad de congelación:Desde lotes pequeños hasta producción de gran volumen.
  • Método de congelación:IQF, congelación en corteza, congelación en espiral y más
  • Compatibilidad de refrigerantes:Opciones disponibles de amoniaco, CO2 y freón
  • Versatilidad del producto:Adecuado para diversos productos alimenticios, incluidas frutas, verduras, mariscos y alimentos preparados.
  • Eficiencia Energética:Busque modelos con funciones avanzadas de ahorro de energía.

Genemco: su socio en la excelencia en la congelación de alimentos

Con más de tres décadas de experiencia, Genemco no solo vende túneles de congelación, sino que también brinda soluciones de congelación adaptadas a sus requisitos específicos. Nuestro equipo de expertos puede ayudarlo a seleccionar el túnel de congelación IQF ideal para optimizar sus operaciones de procesamiento de alimentos, ya sea que se dedique al procesamiento de frutas y verduras, carnes y aves, mariscos o alimentos preparados.

Al elegir un túnel de congelación IQF usado de Genemco, está haciendo una inversión inteligente en el futuro de su negocio. Nuestro equipo, probado rigurosamente y mantenido meticulosamente, garantiza un rendimiento confiable sin gastar una fortuna.

¿Está listo para mejorar sus capacidades de congelación? Explore nuestro inventario de túneles de congelación IQF hoy mismo y descubra cómo Genemco puede ayudarlo a mantener la calidad del producto y aumentar la eficiencia de la producción en el exigente mundo del procesamiento de alimentos. Permítanos ayudarlo a encontrar el equilibrio perfecto entre potencia de congelación y eficiencia energética para mantener sus operaciones funcionando sin problemas y de manera rentable.

Con Genemco, puede encontrar el túnel de congelación adecuado para las necesidades de su negocio. Los túneles de congelación de congelación rápida individual (IQF) son un tipo innovador de tecnología de congelación que está cambiando la forma en que opera la industria alimentaria. Un túnel de congelación está diseñado para congelar alimentos individuales, como frutas, verduras y proteínas, rápidamente sin sacrificar su calidad ni su sabor. Con los túneles de congelación IQF, los alimentos se congelan rápidamente a una temperatura muy baja, lo que provoca la formación de pequeños cristales de hielo en todo el producto. Este proceso garantiza que los alimentos se mantengan frescos y conserven su textura, color y sabores naturales.

Los túneles IQF son una valiosa pieza de tecnología para la industria alimentaria. Permiten la producción eficiente de productos alimenticios congelados de alta calidad que mantienen su textura, sabor y valor nutricional. Al utilizar estos innovadores sistemas de refrigeración, los procesadores de alimentos pueden mejorar las operaciones, reducir los costos y satisfacer la creciente demanda de alimentos congelados saludables, prácticos y sabrosos.

Los congeladores de túnel IQF vienen en varios tamaños, desde pequeñas unidades de sobremesa hasta grandes modelos comerciales que pueden procesar miles de libras de alimentos por hora. También están disponibles en diferentes configuraciones para satisfacer las necesidades específicas de cada instalación de procesamiento de alimentos. Algunas unidades están diseñadas para integrarse en una línea de producción existente, mientras que otras pueden funcionar como unidades independientes.

Muchos empresarios buscan un túnel de congelación para la venta para producir frutas y verduras congeladas, mariscos, aves y productos cárnicos. También se utilizan con frecuencia en la producción de comidas preparadas, ya que permiten congelar de manera rápida y eficiente todos los componentes individuales de la comida. El congelador de túnel adecuado puede ser esencial para su proceso de producción de alimentos.

La congelación rápida individual es una tecnología de congelación rápida que se aplica para congelar rápidamente los alimentos. Consiste en congelar los alimentos por separado en lugar de agruparlos. La congelación rápida individual (IQF) congela los alimentos sumergiéndolos en una cinta transportadora dentro del congelador mientras se les aplica una corriente de aire frío.

El túnel de congelación IQF funciona a temperaturas extremadamente bajas que van desde -4 °F a -40 °F. Esto garantiza que los alimentos se congelen muy rápidamente, lo que ayuda a conservar la textura, el sabor y el valor nutricional. El flujo de aire dentro del túnel se controla cuidadosamente mediante ventiladores, que mantienen una temperatura constante en todo el túnel. Las cintas transportadoras que mueven los alimentos a través del túnel también están cuidadosamente diseñadas para garantizar que los alimentos no se dañen ni se rompan durante el proceso de congelación. Si encuentra el túnel de congelación adecuado para su negocio, podrá producir alimentos congelados de calidad.