Congelador en espiral de acero inoxidable blanco IJ

Congelador en espiral de acero inoxidable blanco IJ

Congelador en espiral de acero inoxidable blanco IJ de 1993. Aproximadamente 16 niveles de alto x 14 pies de diámetro. Espacio libre del producto 24 pulgadas de ancho x 4-3/8 pulgadas de alto. Longitud de la correa: 720 pies utilizables, 770 pies en total. La correa es de 26 pulgadas de ancho, 1 x 1, de acero inoxidable, con doble refuerzo y cinta transportadora de eslabones metálicos. Paso de nivel: 7 1/8. Configurado para producir 3000 libras/hora de varios cortes de carne de res. Anteriormente operado con un sistema de refrigeración de amoniaco 45 TR. Sistema de tensión de correa, cámara de congelación aislada modular Bally. Transportador de descarga de enlace metálico inclinado. Dimensiones totales de la caja: 26 pies 11 pulgadas de largo x 22 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KBMW156.429a
  • Fabricante: I.J. White
  • Número de serie: 92129

Detalles IQF

Detalles del cinturón

Detalles del panel de control

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador en espiral de acero inoxidable blanco IJ

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente