Enfriadores industriales

Explore nuestra colección de enfriadores de agua con amoníaco, enfriadores de carcasa y tubo, y más.

Con la confianza de las mejores marcas como Vilter, Morris & Associates y York

Los enfriadores desempeñan un papel fundamental en diversas empresas que requieren temperaturas específicas. Muchas industrias, como la de alimentos, bebidas y fabricación, dependen en gran medida de los enfriadores para garantizar un funcionamiento óptimo y la calidad del producto. Ciertos productos o materiales requieren temperaturas específicas para mantener su calidad, frescura o eficacia. Los enfriadores industriales proporcionan la refrigeración necesaria para conservar los productos perecederos, evitar el crecimiento bacteriano y garantizar que los productos farmacéuticos se mantengan dentro de los requisitos de temperatura de almacenamiento o producción.

Sin enfriadores, estos negocios pueden enfrentar pérdidas debido a productos estropeados o calidad comprometida. Aun así, este tipo de equipo de refrigeración puede suponer un gasto importante. Por eso, un número cada vez mayor de negocios están recurriendo a empresas como Genemco, que ofrece equipos de alta calidad a un precio asequible. Hay varios tipos de enfriadores comerciales disponibles en el mercado, cada uno diseñado para adaptarse a requisitos de refrigeración específicos y que utilizan diferentes refrigerantes.

Un tipo popular es el enfriador de carcasa y tubos, que consiste en una carcasa llena de tubos de refrigerante. Otro tipo de enfriador industrial es el enfriador de amoníaco, que utiliza amoníaco como refrigerante. El amoníaco tiene excelentes propiedades termodinámicas como refrigerante, lo que hace que un enfriador de amoníaco sea altamente eficiente para proporcionar carga de refrigerante para aplicaciones de enfriamiento a gran escala. Los enfriadores de tornillo también son un tipo popular de enfriador de agua industrial, conocidos por su proceso de enfriamiento mecánicamente simple y eficiencia energética. Estos enfriadores utilizan compresores de tornillo doble para comprimir el refrigerante, lo que proporciona un enfriamiento confiable y constante. También puede buscar enfriadores de espiral, enfriadores de proceso y otras soluciones de refrigeración, según sus necesidades.

No hay duda de que los equipos de refrigeración son imprescindibles para muchas empresas, desde los refrigeradores hasta los enfriadores portátiles. Una de las mayores ventajas de elegir un enfriador usado es el ahorro de costos. Los enfriadores usados ​​suelen ser mucho más asequibles en comparación con sus contrapartes nuevas. Esto también es cierto para otros tipos de equipos, desde compresores y condensadores hasta intercambiadores de calor y otros elementos de un sistema de refrigeración completo. Esto puede ser extremadamente beneficioso, especialmente para las empresas que operan con un presupuesto ajustado o aquellas que buscan invertir en varios enfriadores para varias operaciones.

Además del ahorro de costes, otro beneficio de elegir un enfriador industrial usado es el menor plazo de entrega. A diferencia de los enfriadores nuevos, que suelen requerir un plazo de entrega considerable, las unidades usadas están disponibles para su compra. Esto significa que las empresas pueden adquirir e instalar rápidamente un enfriador usado, lo que minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la productividad. Para proyectos con plazos de entrega urgentes o necesidades de refrigeración urgentes, optar por un enfriador usado puede ser una solución práctica y eficiente para el control de la temperatura en su edificio.

También queremos destacar el elemento de sostenibilidad que supone elegir enfriadores industriales de segunda mano. Al comprar un sistema de enfriamiento usado, las empresas contribuyen al concepto de reducción, reutilización y reciclaje. Esto no solo ayuda a reducir los residuos y minimizar el impacto ambiental, sino que también promueve una economía circular. Al dar una segunda vida a un sistema de enfriamiento usado, las empresas desempeñan un papel en la conservación de recursos y la minimización de su huella de carbono, sin sacrificar la capacidad de enfriamiento ni la calidad.

    Sabemos que necesita lo mejor en cuanto a equipos de refrigeración, por eso contamos con las mejores marcas en sistemas de refrigeración industrial. Ya sea que necesite un enfriador de agua, un enfriador de tornillo, un enfriador de amoníaco, un enfriador de proceso o cualquier otro tipo de enfriador, ¡podemos ayudarlo! Algunas de las marcas que puede encontrar en Genemco incluyen:
  • Corporación de Ingeniería de Aplicaciones (AEC)
  • Aire acondicionado
  • Compañía de refrigeración Bell
  • Transportista por: Conair
  • Dunham-Bush Por: McQuay y Snyder
  • Micom Por:Mayer por:Trane por:Vilter
  • York
  • ¡y mucho más!

    También ofrecemos una amplia gama de otros equipos de refrigeración industrial, como enfriadores de placas y congeladores de placas para una refrigeración óptima. Eso incluye compresores, condensadores, unidades evaporadoras, enfriadores tubulares, torres de enfriamiento, intercambiadores de calor (incluidos intercambiadores de calor tubulares), enfriadores de agua con amoníaco, refrigeradores de paso y más. Puede ensamblar un sistema de refrigeración completo utilizando nuestro equipo y entregar productos seguros y efectivos a sus clientes.

Cuando trabaja con Genemco, puede confiar en que todos nuestros equipos ya son de nuestra propiedad, están en stock y listos para ser enviados de inmediato. Tenemos una larga trayectoria de trabajo con algunas de las empresas de transporte más confiables del mundo y nos esforzamos por hacer que el proceso de obtención de su sistema de enfriamiento sea lo más simple y sin complicaciones posible. Puede obtener más información consultando nuestro mapa de envíos internacionales. Si tiene alguna otra pregunta sobre envíos o enfriadores industriales, comuníquese con nosotros directamente y le brindaremos más información, así como un presupuesto del costo de su pedido.