Enfriador de carcasa y tubos Vilter con tambor de compensación: 3390 pies cuadrados.

Enfriador de carcasa y tubos Vilter con tambor de compensación: 3390 pies cuadrados.

Enfriador de carcasa y tubo Vilter usado con tambor de compensación. N/S: B-69146-1. Bd Nacional: 11.270. Entrada: LMC-11.270V. Material del tubo: Acero al carbono A-214. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 518. Dimensiones del tubo: 11-1/4 pulg. de diámetro. x 20 pulg. L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 3,390 pies cuadrados. Volumen del tubo: 420 gal. Lado de la carcasa MAWP: 200 psi a 400 °F. Recalificado por Fru-Con Construction Corp., Nat'l Bd: 1173, Fecha de modificación: 9/2004. Lado de la carcasa MAWP: 80 psi a -60 °F. Tambor de compensación: 615 galones, dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 6 pulgadas de diámetro. x 16 pies 11 pulgadas L. Entradas: (1) 8 pulgadas de diámetro. accesorio bridado, (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 22 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (H19).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2057.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: B-69146-1

Detalles del enfriador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de carcasa y tubos Vilter con tambor de compensación: 3390 pies cuadrados.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente