Reenfriador de agua Morris

Reenfriador de agua Morris

Reenfriador de agua Morris. Modelo: WRC-RA-2000HSS. MAWP: 150 psi. Espaciador TH: 0,500 pulg.; altura del cabezal: 0,375 pulg. (20) Tubos de acero inoxidable, 3 pulg. de diámetro. x 20 pies 5 pulgadas L. Dimensiones interiores del enfriador: 25 pulgadas de diámetro. x 13 pies 8-3/4 pulg. L. Dimensiones exteriores: 30-1/2 pulg. de diámetro. x 13 pies 8-3/4 pulg. L. Interruptor de flotador de amoníaco, tipo: LL. (2) mirillas en la entrada/salida. Entrada con sistema de vacío neumático: Línea 'S' de 3 pulg. Salida: 3 pulg. Línea 'S'. Base de acero. Dimensiones totales: 20 pies 5 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JJWV002.
  • Fabricante: Morris and Associates

Detalles del enfriador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Reenfriador de agua Morris
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente