- Detalles del producto
Enfriador con tambor de compensación Henry Technologies Chil-Con Products
2003 Enfriador Henry Technologies Chil-Con Products con tambor de compensación. Tambor de compensación: modelo: RA-16084-500, Enfriador: modelo: FA-18108-400, usado por última vez con amoníaco (R-717) que produce 87,25 toneladas con una temperatura de evaporación de 23 °F y un flujo de gpm del lado del tubo de 311 usando una solución de propilenglicol al 20%. Tambor de compensación: MAWP: 250 PSI a 400 F, MDMT: -20 F a 250 PSI. Enfriador: Lado de la carcasa: MAWP: 250 PSI a 200 F MDMT -20 F a 250 PSI. Lado del tubo: MAWP: 150 PSI a 150 F MSMT -20 F a 150 PSI. (3) Interruptores de flotador tipo LL de la División de Especialidades de Refrigeración de Parker en conexión de 1-1/4 pulg. (3) Válvulas de bola Nibco en conexiones de varios tamaños: 1-1/4 pulg. (2) ¾ pulg. en medidores de cuadrante de CA Norgren Co. (2) Válvula Hansen de 3 vías en salida de 1 pulg.: tamaño 1/2 pulg., cat.: H5601, (2) mirilla de 2-1/2 pulg. Entradas/Salidas: tambor de compensación: tubería de 3-1/2 pulg., 2-1/2 pulg. Inferior: (2) 1-3/4 pulg., (2) 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 11 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (ACN187).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMCA02.40
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: RA-16084-500 / FA-18108-400
- Número de serie: C230726B-1 / C230726A-1
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!