Enfriadores de agua de amoníaco de carcasa y tubo

Enfriadores de agua de amoníaco de carcasa y tubo

Intercambiador de calor de carcasa y tubos con tambor de compensación de amoníaco. Anteriormente se utilizaba para preenfriar agua en una aplicación de fabricación de hielo. Faltan placas de identificación. Se retiró del intercambiador de calor el tambor de compensación de amoníaco montado en la parte superior. Cantidad disponible: 1. Diámetro: 30 pulgadas. Longitud de la pared lateral: 14 pies.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EZPR10-02
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 30

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used for pre-chilling water in an ice making application.
  • Problemas o problemas conocidos: Nameplates are mssing. Top mounted ammonia surge drum was removed from the heat exchanger.

Enfriadores de agua de amoníaco de carcasa y tubo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente