Enfriador de jugo de amoníaco RVS-Evapco

Enfriador de jugo de amoníaco RVS-Evapco

1994 Enfriador de jugo de amoníaco RVS-Evapco. S/N 1=94947 (abajo), 2= 94948, NAT'L BD# 1= 7333, 2=7334. Aislamiento de 4 pulgadas alrededor de ambos intercambiadores de calor, dimensiones #1 = 27 pies de largo x 36 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto, entrada de 10 pulgadas y salida de 10 pulgadas. #2 = 248 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho x 107 pulg. de alto, entrada de 4-1/2 pulg., salida de 4-1/2 pulg. (otras 3 conexiones 2 x 1 pulg., 1 x 1/2 pulg. en.). #1 250 psi a 200 °F MAWP del lado de la carcasa, 150 psi a 200 °F del lado del tubo, metal de diseño mínimo -20 °F a 250 psi (carcasa) -20 °F a 150 psi (tubos). La unidad tiene cabezales extraíbles en ambos lados. 3 salidas inferiores de 2 pulgadas (tubería), el centro tiene un domo en la parte inferior con descarga de 3 pulgadas #2 MAWP = 250 psi a 200 °F, temperatura mínima de diseño del metal. -20 °F a 250 psi. Los tubos están hechos de SA214-ERW, es decir, acero al carbono soldado por resistencia eléctrica. El material de la carcasa es SA516-70, que también es acero al carbono para recipientes a presión.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TGP373a.7
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 94947

Detalles del enfriador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de jugo de amoníaco RVS-Evapco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente