Congelador en espiral Northfield Freezing Systems

Congelador en espiral Northfield Freezing Systems

Congelador en espiral Northfield Freezing Systems (ahora JBT Corporation). Ancho de la correa: 2 pies. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 5 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Separación de la correa: 1-1/2 pulgadas. Diámetro de la varilla: 1/2 pulgadas. Paso de la varilla: 1 pulgada. Grosor de la correa. : 1/2 pulg. Número de pasadas: 12. Aprox. Longitud de la plataforma de la cinta: 228 pies. Motor eléctrico Baldor: 3 hp con reductor de velocidad Sumitomo. Motor eléctrico lección: 2 hp con reductor de velocidad Sumitomo, micro inversor TB Woods. Altura de entrada del transportador: 9 pies 5 pulgadas. Altura de salida del transportador: 2 pies 2 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 5 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgadas de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SMBS363.80
  • Fabricante: Northfield Freezing Systems (Now JBT Corporation)

Detalles IQF

Detalles del cinturón

Detalles del panel de control

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador en espiral Northfield Freezing Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Línea transportadora de correa de acero inoxidableStainless Steel Belt Conveyor Line Not Specified
Agotado