- Detalles del producto
Congelador Ross BLC-200 IQF
Congelador Ross BLC-200 IMPINGEMENT IQF--Dos módulos--3 PASOS, Configuración en cascada-Transportadores de 28 pulgadas de ancho--Fabricación 1990--- con transportadores y marco de acero inoxidable; los paneles son de acero inoxidable por fuera y de fibra de vidrio por dentro, aislamiento de espuma de poliuretano en el lugar. Capacidad de 600 a 1200 libras de hamburguesas cada hora (entran a +45 °F y salen a +0 °F de temperatura central en cinco a siete minutos): incluye panel de control con variadores de velocidad para ambos motores de ventilador y dos VSD para transportadores [uno para el transportador superior ; segundo VSD para los dos transportadores inferiores]. Cada módulo contiene un serpentín evaporador de 15 toneladas con motor de ventilador de 15 hp. Total de 30 TR
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 785.QQ2a
- Fabricante: Ross
- Modelo: BLC-200
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Cloudy & Britton
Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Brittons: 16 000 lbs/hora
SSFF0141.350
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Integrated Process Systems
Congelador de túnel IQF de nitrógeno por criotransferencia IPS
PMHT07
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Freezing Systems
Sistemas de congelación Congelador en espiral Spiro-Freeze
DMNY001.385
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


McQuay
Bobina evaporadora de amoníaco/freón McQuay RLC-200D-M-11 - 2,6 TR (temperatura media)
CGCB100.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas
KWBF152
Solo queda 1 unidad