- Detalles del producto
Paquete de refrigeración de baja temperatura con freón
Paquete de refrigeración de baja temperatura con freón para un transportador congelador en espiral superior de 10 niveles IJ White de 1991 que procesaba 3200 lb/h de bagels y panecillos desde 67 °F hasta -20 °F. El paquete consta de un compresor de refrigeración de tornillo rotativo Mycom con controles modelo 160-MUDHX, s/n1632244, 1632018. Compresor de refrigeración de tornillo rotativo FES de 100 hp, modelo 120E-HF, s/n 1632244, con controles (1990). Conjunto de recirculación de amoníaco Howe, con tanque de recuperación de acero inoxidable, con (3) bombas asociadas, 84" H x 36" wx 34" D y tanque galvanizado con (3) bombas. (3) Condensadores Evapco Modelo LSCA-120.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPCN096b.44
- Fabricante: Not Specified
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140-140 (Mycom 160L, 150 HP 460 V, micropanel de control FES)
MDFP124
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 / 320SU (Mycom 320SU, 10 HP 208-230/460 V, micropanel de control FES)
DTTC2066.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Standard Refrigeration Co.
Enfriador de aceite para compresor de tornillo de freón
OBSF016
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Hill Refrigeration
Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 40 HP
SWVF399
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Hill Refrigeration
Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 30 HP
SWVF397
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Cloudy & Britton
Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Brittons: 16 000 lbs/hora
SSFF0141.350
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
vendido recientemente
Mycom
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
RCJF1520.22a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Schreiber
Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada
HGPS1050.a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Evapco
Evapco TFCS6 74123-750M Bobina de evaporador de freón - 62 TR (baja temperatura)
MDFP114
Solo queda 1 unidad