- Detalles del producto
Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH233XL
Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick. Modelo/Serie: TDSH233XL0238FL. Relación de volumen: 2 2-5 0. Velocidad máxima RPM: 3600. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 2000. Conexiones - Brida de descarga: 6 pulg. Brida de succión: 10 pulg.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMY01
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233XL
- Número de serie: 0238FL
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- Modelo de compresor: TDSH233XL
- Compresor SN: 0238FL
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2000
- Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 75
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 3,300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 (Frick XJS120L, panel de control Frick Micro)
GCDM01.15
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


vendido recientemente
Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick RWB-II-316, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)
HAIN101
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-546 (Frick TDSL283XL, 400 HP 4160 V, panel de control Frick Micro)
SBOD17.30
Solo queda 1 unidad